Casquillo reductor ranurado con refrigeración 12 mm

Número de artículo: 302177 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 12 mm
⌀ D 32 mm
Longitud total L 62.5 mm
Precisión de concentricidad sistema 5 µm
Tipo de producto Casquillo reductor

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 302177 12
EAN / GTIN 4060576155067

Descripción

Ejecución:

Con ranuras para canal de refrigeración.

Aplicación:

  • Para taladrado, escariado, fresado y afilado de herramientas.
  • Máxima flexibilidad gracias a la reducción del diámetro de sujeción.
  • El par de giro máximo garantiza un mayor volumen de arranque de virutas en comparación con una sujeción directa.
  • Precisión de concentricidad ± 5 µm (precisión del sistema en 3×D).
  • Precisión de concentricidad ± 2 µm (para cono reductor).
  • Se puede utilizar en todos los conos de sujeción de expansión hidráulica comerciales.

Idóneo para:

Cono de sujeción de expansión hidráulica con ⌀ de sujeción 32 mm.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra