{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 6 mm | |
Adaptador | SK 40 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Refrigeración interior | sí, con máx. 80 bar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Longitud de voladizo medida A | 80.5 mm | |
⌀ D2 | 26 mm | |
⌀ exterior D | 49.5 mm | |
Longitud útil L1 | 61.5 mm | |
L2 | 29.5 mm | |
Recorrido de regulación V | 10 mm | |
Peso | 1.3 kg | |
Rosca M | M5 | |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica |
Número de artículo | 302038 6 | |
EAN / GTIN | 4045197602404 | |
Número del fabricante | 302038 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Cono de expansión hidráulica corto, fino, forma ADB, SK 40, ⌀ de sujeción D1: 6mm
a petición
En stock
23 piezas en stock
US $ 567.87
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
69 piezas en stock
US $ 446.92
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
18 piezas en stock
US $ 457.25
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D2 | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Adaptador | SK 40 | SK 40 | SK 40 |
Norma asiento | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
⌀ exterior D | 49.5 mm | 49.5 mm | 49.5 mm |
Forma | ADB | ADB | ADB |
Refrigeración interior | sí, con máx. 80 bar | sí, con máx. 80 bar | sí, con máx. 80 bar |
Longitud útil L1 | 61.5 mm | 61.5 mm | 61.5 mm |