{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 12 mm | |
Adaptador | SK 30 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Refrigeración interior | sí, con máx. 80 bar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Longitud de voladizo medida A | 55 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
⌀ exterior D | 45 mm | |
Longitud útil L1 | 36 mm | |
L2 | 22 mm | |
Recorrido de regulación V | 10 mm | |
Peso | 0.6 kg | |
Rosca M | M8×1 | |
Conos reductores adecuados | 302140; 302135 | |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica |
Número de artículo | 302030 12 | |
Número del fabricante | 15.507.30.12.Z |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Cono de expansión hidráulica corto, fino, forma AD, SK 30, ⌀ de sujeción D1: 12mm |
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
6 piezas en stock
6 pieces available in 9-12 working days
US $ 663.75
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
4 piezas en stock
4 pieces available in 9-12 working days
US $ 840.75
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
29 piezas en stock
29 pieces available in 9-12 working days
US $ 373.17
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
Mandril de expansión hidráulica delgado Master Chuck, forma AD, BT 30 A = 85, ⌀ de sujeción D1: 12mm
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
7 piezas en stock
7 pieces available in 9-12 working days
US $ 573.77
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | SK 30 | BT 40 A = 120 | BT 30 A = 85 | BT 30 | BT 30 A = 85 |
Longitud de voladizo medida A | 55 mm | 120 mm | 85 mm | 55 mm | 85 mm |
Forma | AD | AD | AD | AD | AD |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de sujeción D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC | HPC; HSC |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica | Cono de expansión hidráulica | Cono de expansión hidráulica | Cono de expansión hidráulica | Cono de expansión hidráulica |