{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Gama de sujeción | 2.5 mm - 16 mm | |
Adaptador | SK 40 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 15 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 50 µm | |
Par de apriete máximo Md máx. | ≤ 14 Nm | |
Longitud de voladizo medida A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Llave de apriete Torx® de recambio n.° 625220 | TX25 | |
Perforación balluffchip | sí | |
Tipo de producto | Portabrocas corto |
Número de artículo | 301565 2,5-16 | |
EAN / GTIN | 4045197931818 | |
Número del fabricante | 301565 2,5-16 |