• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Portabrocas corto Forma AD, SK 50, Gama de sujeción: 1-16mm

Número de artículo: 301435 1-16

Escoger variación del artículo y cantidad

Gama de sujeción (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Refrigeración interior: sí, con máx. 50 bar
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 20

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Gama de sujeción 1 mm - 16 mm
Adaptador SK 50
Norma asiento ISO 7388-1
Forma AD
Refrigeración interior sí, con máx. 50 bar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 20 µm
Par de apriete máximo Md máx. ≤ 14 Nm
Tipo de construcción delgado
Longitud de voladizo medida A 80 mm
⌀ exterior D 50 mm
Llave de apriete Torx® de recambio n.° 625220 TX25
Tipo de producto Portabrocas corto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 301435 1-16
EAN / GTIN 4045197931801
Número del fabricante 301435 1-16

Descripción

Ejecución:

Para giro a derecha y a izquierda.
Con perforación de chip RFID de Balluff. Fallo de concentricidad máximo ≤ 20 µm.
Arenado y rectificado.
  • Construcción delgada.
  • Aportación de refrigerante controlada a herramientas con RI.
  • Pares de sujeción óptimos en la herramienta.

Volumen de suministro:

Incluye llave de apriete Torx® con mango transversal para cierre de fuerza elevado.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308600308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.