Prolongación de metal duro integral para fresa atornilladora ⌀ d = 25 mm M12X165

Número de artículo: 301386 M12X165
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca M × L precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí
  • Oscilación: amortiguado

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca M M12
⌀ del mango d 25 mm
Refrigeración interior
Oscilación amortiguado
⌀ exterior D 20.8 mm
⌀ de la perforación D1 12.5 mm
Longitud total Ltot 165 mm
Longitud útil L1 100 mm
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 301386 M12X165
EAN / GTIN 4062406786175
Número del fabricante 301386 M12X165

Descripción

Ejecución:

Prolongación de metal duro integral con propiedades de amortiguación de vibraciones, tolerancia de mango h6, modelo largo y delgado.

Aplicación:

Especialmente adecuado para el uso en conos de contracción térmica. Combinación perfecta de las prolongaciones de acero estándar y las prolongaciones Densimet®.