{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Adaptador | ⌀ d = 20 mm | |
Refrigeración interior | sí | |
⌀ de la perforación D1 | 10.5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Longitud total L | 160 mm | |
Longitud útil L1 | 68.7 mm | |
L2 | 67 mm | |
Tipo de producto | Conos para fresa con rosca |
Número de artículo | 301353 M10X67 | |
EAN / GTIN | 4062406107420 | |
Número del fabricante | 301353 M10X67 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Asiento cilíndrico para fresas con rosca M10X67
a petición
En stock
55 piezas en stock
US $ 112.69
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
US $ 183.64
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
US $ 191.02
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D2 | 18 | 21 | 21 |
Adaptador | ⌀ d = 20 mm | ⌀ d = 32 mm | ⌀ d = 25 mm |
⌀ de la perforación D1 | 10.5 | 12.5 | 12.5 |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
L2 | 67 | 24 | 77 |
Longitud útil L1 | 68.7 | 105 | 87.5 |
Tipo de producto | Conos para fresa con rosca | Conos para fresa con rosca | Conos para fresa con rosca |