Soporte para herramientas para brocas de acero macizo Forma ADB 40 mm

Número de artículo: 301285 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
84 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm

Detalles de producto

Datos técnicos

para ⌀ de mango D1 40 mm
Adaptador SK 40
Norma asiento ISO 7388-1
Forma ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Longitud de voladizo medida A 115 mm
⌀ exterior D 60 mm
Perforación balluffchip
Tipo de producto Asiento para broca maciza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 301285 40
EAN / GTIN 4062406104979

Descripción

Ejecución:

  • Posición del tornillo prisionero desplazada 0,4 mm para el avellanado cónico en la broca maciza.
  • Al apretar se sujeta el ⌀ de contacto ampliado contra la superficie de contacto.
  • La estabilidad superior lograda facilita un avance mayor.
  • Precisión de concentricidad elevada gracias a la superficie de contacto rectificada plana 3 µm.
  • Con RFID/perforación Balluffchip.

Aplicación:

Para el asiento de todas las brocas macizas normalizadas según DIN 6595, parte 1.

Idóneo para:

Todas las brocas macizas con mango cilíndrico según DIN 6595, parte 1.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.° 308600; 308806, llave de apriete de AB n.° 308820308835, llave de recambio n.° 309907, 309908.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos