{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Adaptador | SK 40 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 a 15 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 63 mm | |
Tipo de producto | Casquillo intermedio |
Número de artículo | 301272 40/40 | |
EAN / GTIN | 4062406105105 | |
Número del fabricante | 301272 40/40 |