{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cono Morse interior | 1 | |
Adaptador | SK 40 corto | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 15 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 8 µm | |
Longitud de voladizo medida A | 50 mm | |
⌀ exterior D | 25 mm | |
Tipo de producto | Adaptador de asiento |
Número de artículo | 301245 1 | |
EAN / GTIN | 4062406252236 | |
Número del fabricante | 301245 1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Casquillo reductor para vástago CM Forma A, SK 40 corto, MK interior: 1
a petición
En stock
40 piezas en stock
US $ 106.79
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
30 piezas en stock
US $ 145.14
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
US $ 216.82
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma asiento | ISO 7388-1 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Longitud de voladizo medida A | 50 mm | 100 mm | 110 mm |
⌀ exterior D | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Forma | ADB | A | A |
Precisión de concentricidad | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Cono Morse interior | 1 | 1 | 1 |
Tipo de producto | Adaptador de asiento | Adaptador de asiento | Adaptador de asiento |