Tornillo de apriete para prolongación 45 mm, para ⌀ de espiga D1: 40mm

Número de artículo: 301107 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
21 piezas en stock 21 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ de espiga D1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para ⌀ de espiga D1 40 mm
Tamaño de rosca M20
Longitud 90 mm
Resistencia mecánica 12.9
Tipo de producto Tornillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 301107 40
EAN / GTIN 4045197779366
Número del fabricante 301107 40

Descripción

Idóneo para:

N.º 301105 prolongación para cabezal de corte, corta.