Prolongación para cabezal de cuchilla larga 22 mm

Número de artículo: 301106 22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mandril d1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 6357
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mandril d1 22 mm
Norma DIN 6357
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
⌀ exterior D 48 mm
Longitud total L 70 mm
A 19 mm
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 301106 22
EAN / GTIN 4045197778482
Número del fabricante 301106 22

Descripción

Ejecución:

Espiga de alojamiento, perforación y superficies de contacto rectificados en el collar.

Aplicación:

Para la prolongación flexible de conos para fresas portaplacas. Variante económica para evitar caros modelos a medida. 3 posibilidades de uso: prolongación corta (45 mm) o larga (70 mm) o combinación de máx. dos prolongaciones cortas (2×45 mm).

Volumen de suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas adecuado.

Partes opcionales:

Llave especial n.º 309840.