{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para pinzas de sujeción ER | 20 | |
⌀ del mango d | 25 mm | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Refrigeración interior | sí | |
Gama de sujeción | 1 mm - 13 mm | |
⌀ exterior D | 34 mm | |
Longitud mango L1 | 85.5 mm | |
L2 | 19.5 mm | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 300683 20 | |
EAN / GTIN | 4045197944245 | |
Número del fabricante | 300683 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Soporte para portapinzas ER cilíndrico 20
a petición
En stock
91 piezas en stock
US $ 161.52
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
US $ 106.20
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
US $ 104.13
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior D | 34 | 34 | 34 |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Gama de sujeción | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | HSC | HSC |
Tuerca de apriete ER de recambio | 20 | 20 | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción |