Portapinzas de sujeción ER, Mini / delgado Forma ADB 11

Número de artículo: 300667 11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
63 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 1-7 mm
Adaptador SK 50 A = 100
Norma asiento ISO 7388-1
Forma ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC
Gama de sujeción 0.5 mm - 7 mm
Longitud de voladizo medida A 100 mm
⌀ exterior D 16 mm
Longitud útil LN 66 mm
Llave de apriete adecuada n.° 309740 11
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 300667 11
EAN / GTIN 4062406109455

Descripción

Ejecución:

Tuerca de apriete equilibrada con precisión para HSC. Paso ER11 perforado. Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).

Volumen de suministro:

Incluye minituerca ER High-Speed n.º 309650.

Partes opcionales:

Pinzas de sujeción ER n.° 308881309434, llave de apriete ER n.° 309740.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos