{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para pinzas de sujeción ER | 16 mm | |
⌀ de sujeción D1 | 0,5-10 mm | |
Adaptador | SK 40 A = 160 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 a 18000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Gama de sujeción | 0.5 mm - 10 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 22 mm | |
Longitud útil LN | 80 mm | |
Llave de apriete adecuada n.° 309740 | 16 | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 300661 16 | |
EAN / GTIN | 4062406422523 | |
Número del fabricante | 300661 16 |