Juego de portapinzas de sujeción ER 16

Número de artículo: 300630 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para el tamaño de pinzas de sujeción ER precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para pinzas de sujeción ER 16
Adaptador SK 40
Norma asiento ISO 7388-1
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC
Perforación balluffchip
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 300630 16
EAN / GTIN 4045197307910

Descripción

Ejecución:

  • Cono interior y exterior rectificados.
  • Elevada precisión de concentricidad del sistema ≤10 µm.
  • Hasta un 40 % más de fuerza de sujeción, en ⌀ nominales.

Ventaja:

  • Vida útil más larga, seguridad óptima de los procesos.
  • Calidad mejorada (calidad de las superficies, tolerancias de fabricación reducidas).
  • Costes de producción reducidos.

Volumen de suministro:

Sujeción ER con tuerca (n.° 300470 tam. 16, 25 o 32), llave de apriete ER (n.° 613300 tam. 25 o 309680 tam. 32) y pinzas de sujeción ER (n.° 308901, 308941 o 308981):
ER 16 (426 E): D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 mm.
ER 25 (428 E): D = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 y 16 mm.
ER 32 (470 E): D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 mm.
Incluye maletín de plástico.

Partes opcionales:

Pernos de apriete (PA) n.° 308600308806, llave de apriete PA n.° 308820; 308830, llave de apriete ER n.° 309680 o 613300, pinzas portapiezas ER n.° 308901309434, tuerca de apriete ER n.° 309615 (para discos de obturación), discos de obturación n.° 309625309645 (para n.° 309615).

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra