{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para pinzas de sujeción ER | 32 | |
⌀ de sujeción D1 | 2-20 mm | |
Adaptador | SK 50 A = 130 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Gama de sujeción | 2 mm - 20 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 130 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Tuerca de recambio High-Speed GARANT n.° 309610 | 32 | |
Tuerca de recambio HOLEX n.° 309580 | 32 | |
Perforación balluffchip | sí | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 300575 32 | |
EAN / GTIN | 4045197830296 | |
Número del fabricante | 300575 32 |