Portapinzas de sujeción ER Forma ADB 16

Número de artículo: 300510 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1,486 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para el tamaño de pinzas de sujeción ER precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Para pinzas de sujeción ER 16
    Adaptador SK 40 A = 100
    Norma asiento ISO 7388-1
    Forma ADB
    Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
    Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
    Estrategia de arranque de virutas HSC
    Gama de sujeción 0.5 mm - 10 mm
    Longitud de voladizo medida A 100 mm
    ⌀ exterior D 28 mm
    Tuerca de recambio High-Speed GARANT n.° 309610 16
    Tuerca de recambio HOLEX n.° 309580 16
    Perforación balluffchip
    Tipo de producto Portapinzas de sujeción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 300510 16
    EAN / GTIN 4045197284709
    Número del fabricante 300510 16

    Descripción

    Ejecución:

    Cono interior y exterior rectificados. Con perforación de chip RFID de Balluff.
    GARANT.
    • Calidad de equilibrado G2,5 / 25 000 rpm.
    • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
    • Tuerca de apriete de precisión GARANT equilibrada con precisión (G2,5 / 25 000 rpm) y recubierta; gracias a ello se logra una fuerza de sujeción elevada y un desgaste reducido.
    • Taladro central.

    Aplicación:

    Para sujetar herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas según DIN 6499 − forma A y B.

    Volumen de suministro:

    Incluye tuerca de apriete.

    Partes opcionales:

    Tirante (AB) n.° 308600308806, llave de apriete AB n.° 308820 - 308835, llave de apriete ER n.° 309680 o 613300, pinzas portapiezas ER n.° 308901309449, tuerca de apriete ER n.° 309615 (para discos de obturación), discos de obturación n.° 309625309645 (para n.° 309615).

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra