{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 1-13 mm | |
Adaptador | SK 40 A = 70 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 a 18 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Gama de sujeción | 1 mm - 13 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 70 mm | |
⌀ exterior D | 34 mm | |
Tuerca de recambio HOLEX n.° 309580 | 20 | |
Perforación balluffchip | sí | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 300475 20 | |
EAN / GTIN | 4062406418274 | |
Número del fabricante | 300475 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portapinzas de sujeción ER Forma AD 20
a petición
En stock
150 piezas en stock
US $ 74.93
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
56 piezas en stock
US $ 104.13
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
80 piezas en stock
US $ 74.04
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
52 piezas en stock
US $ 140.12
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | SK 40 A = 70 | BT 40 corto | BT 40 corto | SK 50 A = 70 |
Norma asiento | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 | ISO 7388-1 |
Longitud de voladizo medida A | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
⌀ exterior D | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
⌀ de sujeción D1 | 1-13 mm | 1-13 mm | 1-13 mm | 1-13 mm |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 a 18 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 6,3 a 18 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | HSC | HSC | HSC |