{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para pinzas de sujeción ER | 16 | |
⌀ de sujeción D1 | 0,5-10 mm | |
Adaptador | SK 30 corto | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 a 18 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Gama de sujeción | 0.5 mm - 10 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 55 mm | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
Tuerca de recambio High-Speed GARANT n.° 309610 | 16 | |
Tuerca de recambio HOLEX n.° 309580 | 16 | |
Perforación balluffchip | sí | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 300465 16 | |
EAN / GTIN | 4045197674340 | |
Número del fabricante | 300465 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Portapinzas de sujeción ER Forma AD, SK 30 corto, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 16
a petición
En stock
41 piezas en stock
US $ 93.22
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
US $ 259.60
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
91 piezas en stock
US $ 104.43
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | SK 30 corto | PSC 50 corto | SK 30 corto |
Norma asiento | ISO 7388-1 | ISO 26623-1 | ISO 7388-1 |
Longitud de voladizo medida A | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
⌀ exterior D | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | HSC | HSC |
Tuerca de recambio High-Speed GARANT n.° 309610 | 16 | 16 | 16 |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción |