{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para pinzas de sujeción ER | 40 mm | |
⌀ de sujeción D1 | 3-26 mm | |
Adaptador | SK 50 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 29 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Llave de gancho adecuada n.° 628400 | 45/50 | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 300446 40 | |
EAN / GTIN | 4062406545376 | |
Número del fabricante | 300446 40 |