{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 20 mm | |
Adaptador | SK 50 corto | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 63 mm | |
⌀ exterior D | 52 mm | |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 20 | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 300295 20 | |
EAN / GTIN | 4045197283948 | |
Número del fabricante | 300295 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Cono de sujeción plano forma ADB, SK 50 corto, ⌀ de sujeción D1: 20mm
a petición
En stock
114 piezas en stock
US $ 111.80
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
95 piezas en stock
US $ 151.19
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
27 piezas en stock
US $ 140.12
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
161 piezas en stock
US $ 82.30
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
79 piezas en stock
US $ 109.74
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | SK 50 corto | SK 50 corto | SK 50 corto | SK 50 corto | SK 50 corto |
Forma | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
⌀ de sujeción D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 6,3 en 25000 min-1 | G 6,3 en 15 000 rpm | G 6,3 a 18000 rpm |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano |