{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 8 mm | |
Adaptador | SK 40 A = 130 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 a 18000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 130 mm | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 8 | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 300267 8 | |
EAN / GTIN | 4062406419387 | |
Número del fabricante | 300267 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cono de sujeción plano forma AD, SK 40 A = 130, ⌀ de sujeción D1: 8mm
a petición
En stock
80 piezas en stock
US $ 110.62
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
89 piezas en stock
US $ 146.02
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
27 piezas en stock
US $ 188.80
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
US $ 224.20
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
US $ 244.85
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
38 piezas en stock
US $ 146.61
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma asiento | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Longitud de voladizo medida A | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano |