{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 20 mm | |
Adaptador | SK 30 corto | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Perforación para conducto de refrigeración | se puede cerrar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 63 mm | |
⌀ exterior D | 52 mm | |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 20 | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 300048 20 | |
EAN / GTIN | 4045197944177 | |
Número del fabricante | 300048 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Cono de sujeción plano forma ADB con perforaciones para conducto de refrigeración, SK 30 corto, ⌀ de sujeción D1: 20mm
a petición
En stock
20 piezas en stock
US $ 92.92
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
45 piezas en stock
US $ 64.46
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 20 | 20 |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de sujeción D1 | 20 mm | 20 mm |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 6,3 a 18000 rpm |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano |