Cuchilla de roscar derecha similar a DIN 282 (ISO 12) 12 mm

Número de artículo: 297165 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
63 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Vástago cuadrado 12 mm
Material de corte M20
Longitud total 110 mm
Tipo de producto Cuchilla de tornear

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 297165 12
EAN / GTIN 4045197885661

Descripción

Ejecución:

Equipado con placas de corte de metal duro diamantadas.

Aplicación:

P20/K25 para el mecanizado de acero y de fundición.
M20 para el mecanizado de aceros inoxidables.

Atención:

En cortes de desbastado e interrumpidos, el filo se debería rectificar con un lapeador manual de carburo de boro (n.° 558812).

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra