Cuchilla de torneado para ranurado frontal derecha similar a DIN 4961 12 mm

Número de artículo: 297000 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
37 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura del mango (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS E
Longitud total 110 mm
Altura del mango h 12 mm
Anchura del mango b 8 mm
Anchura de filo 3 mm
Tipo de producto Cuchilla de tornear

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 297000 12
EAN / GTIN 4045197190338
Número del fabricante 297000 12

Descripción

Ejecución:

Todas las dimensiones soldadas.

Aplicación:

Aplicación universal, velocidades de corte medias.
HSS/E − En todos los tornos en la fabricación individual y en serie. Estas cuchillas de tornear tienen una potencia de corte elevada y son irrompibles, incluso en grandes profundidades de sujeción, cortes interrumpidos o en materiales con una alta resistencia a la tracción.