Hta. de corte cuadrada 16X125 mm

Número de artículo: 295000 16X125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
82 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

D×Longitud (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medida cuadrado D 16 mm
Material de corte HSS Co 10
Longitud 125 mm
Tipo de producto Herramienta de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 295000 16X125
EAN / GTIN 4045197187529
Número del fabricante 295000 16X125

Descripción

Ejecución:

Herramientas de corte con terminaciones rectas y angulares.
HSS-Co 10 (10 % cobalto, 67 HRC).
Herramientas de corte cuadradas según DIN 4964 forma B. Anchura: tolerancia h12. Terminaciones oblicuas.

Aplicación:

Para el torneado, taladrado interior, tronzado, etc.; especialmente indicado como materia prima para la fabricación de aceros perfilados.