Inserto para brochado de perfiles, cuadrado interior, pulgadas ⌀ d = 12 mm, TiN, Cuadrado: 3/8pul

Número de artículo: 293093 3/8
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
7 piezas en stock 7 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Cuadrado (pul) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

perfil Cuadrado
L 21 mm
L1 25 mm
Tolerancia + 0,14 hasta + 0,17 mm
⌀ d 12 mm
Material de corte HSS
Recubrimiento TiN
Tipo de producto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Identificación y clasificación

Número de artículo 293093 3/8
EAN / GTIN 4062406129637
Número del fabricante 293093 3/8
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento TiN.

Aplicación:

Para la fabricación de perfiles en una operación.

Idóneo para:

Soporte de brochado de perfiles n.º 293020293079.

Nota:

  • Tamaños y perfiles especiales a petición.
  • Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.