{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Perfil Torx® | TX7 | |
perfil | Torx® | |
L | 1.7 mm | |
L1 | 10 mm | |
Tolerancia | 0,0 hasta +0,01 mm | |
⌀ d | 5 mm | |
Torx® oscilación diámetro exterior | 2.08 mm | |
⌀ del taladro previo | 1.5 mm | |
Material de corte | HSS | |
Recubrimiento | TiN | |
Tipo de producto | Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles |
Número de artículo | 293069 TX7 | |
EAN / GTIN | 4062406129712 | |
Número del fabricante | 293069 TX7 |