{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 4.5 mm | |
perfil | Cuadrado | |
L | 7.5 mm | |
L1 | 25 mm | |
Tolerancia | + 0,09 hasta + 0,12 mm | |
⌀ d | 12 mm | |
Material de corte | HSS | |
Recubrimiento | TiN | |
Tipo de producto | Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles |
Número de artículo | 293053 4,5 | |
EAN / GTIN | 4062406129460 | |
Número del fabricante | 293053 4,5 |