{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 1.5 mm | |
perfil | Cuadrado | |
L | 3 mm | |
L1 | 18 mm | |
Tolerancia | + 0,04 hasta + 0,06 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Material de corte | HSS | |
Recubrimiento | TiN | |
Tipo de producto | Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles |
Número de artículo | 293050 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197946843 | |
Número del fabricante | 293050 1,5 |