Inserto para brochado de perfiles, hexágono interior, métrico ⌀ d = 12 mm, TiN, Hexágono: 1,5mm

Número de artículo: 293043 1,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock Available in 9-12 working days
39 piezas en stock 39 pieces available in 9-12 working days

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 1.5 mm
perfil Hexágono
L 3 mm
L1 25 mm
Tolerancia + 0,04 hasta + 0,06 mm
⌀ d 12 mm
Material de corte HSS
Recubrimiento TiN
Tipo de producto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 293043 1,5
EAN / GTIN 4045197946430
Número del fabricante 293043 1,5

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento TiN.

Aplicación:

Para la fabricación de perfiles en una operación.

Idóneo para:

Soporte de brochado de perfiles n.º 293020293079.

Nota:

  • Tamaños y perfiles especiales a petición.
  • Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.