Inserto para brochado de perfiles, hexágono interior, métrico ⌀ d = 8 mm 5 mm

Número de artículo: 293041 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 5 mm
perfil Hexágono
L 11 mm
L1 18 mm
Tolerancia +0,08 hasta +0,1 mm
⌀ d 8 mm
⌀ del taladro previo 5.09 mm
Avance f en INOX < 900 N/mm2 0,06 mm
Material de corte HSS
Recubrimiento WC/C
Tipo de producto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 293041 5
EAN / GTIN 4062406785031
Número del fabricante 293041 5

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento de alto rendimiento (carburo de tungsteno/carbono). Geometría optimizada del corte (forma de filete) para el brochado de perfiles en aceros inoxidables.

Aplicación:

Para la fabricación de perfiles en una operación.

Idóneo para:

Soporte de compensación de perfil n.° 293020293026; 293070293076; 293030; 293033.

Nota:

  • Tamaños y perfiles especiales a petición.
  • Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra