Soporte de brochado de perfiles, métrico ⌀ d = 16 mm, ⌀ de mango DS: 40mm

Número de artículo: 293026 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock Available in 9-12 working days
18 piezas en stock 18 pieces available in 9-12 working days

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango DS (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango DS 40 mm
L 76 mm
Longitud del mango Ls 50 mm
⌀ d 16 mm
⌀ D 58 mm
Tipo de mango Mango cilíndrico
Refrigeración interior no
Tipo de producto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 293026 40
EAN / GTIN 4045197977427
Número del fabricante 293026 40

Descripción

Idóneo para:

Máquinas CNC y convencionales.

Partes opcionales:

Ayuda de posicionamiento (n.° 293000) y llave de espigas (n.° 293006).
Se pueden pedir lengüetas de expulsión para vástagos de Cono Morse con el n.° 293008 en los tamaños MK2, MK3 y MK4.

Nota:

  • Atención: utilizar siempre el ⌀ de empujador adecuado.
  • Otras uniones de mango disponibles a petición.