• Estimados clientes: Les informamos de que, debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones ocasionales mañana, 25 de enero, entre las 07:00 y las 15:00 horas. Les rogamos que comprendan la situación.

Inserto para brochado de perfiles interior Torx Plus® ⌀ d = 12 mm, TiN, Perfil Torx Plus®: IP30mm

Número de artículo: 293017 IP30
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
31 piezas en stock 31 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx Plus® (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

perfil Torx Plus®
L 4.5 mm
L1 25 mm
Tolerancia +0,005 a +0,02 mm
⌀ d 12 mm
Torx® oscilación diámetro exterior 5.5 mm
⌀ del taladro previo 4.5 mm
Material de corte HSS
Recubrimiento TiN
Tipo de producto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Identificación y clasificación

Número de artículo 293017 IP30
EAN / GTIN 4062406396787
Número del fabricante 293017 IP30
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento TiN.

Aplicación:

Para la fabricación de perfiles en una operación.

Idóneo para:

Soporte de brochado de perfiles n.º 293020293079.

Nota:

  • Tamaños y perfiles especiales a petición.
  • Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.