Herramienta alisadora EG14 universal VDI50

Número de artículo: 291510 VDI50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Asiento de mango tipo precio unitario incly. IVA
  • Sentido del corte: izquierda y derecha

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Asiento de mango tipo VDI50
Sentido del corte izquierda y derecha
Longitud de voladizo LA 131 mm
Desplazamiento central punta f 71.3 mm
Fuerza de rodadura máxima 8 kN
⌀ de rodillo 14 mm
Tipo de producto Herramienta de cilindro liso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 291510 VDI50
EAN / GTIN 4060491000121
Número del fabricante EG14-1-VDI50-R02.00

Descripción

Ejecución:

Para el empleo en tornos CNC y convencionales.
Estructura simétrica: utilizable universalmente como versión izquierda y derecha.

Ventaja:

Calidad de la superficie posible Rz < 1 µm.
Avances posibles hasta 1 mm/vuelta (mecanizado exterior).
Resultados constantes mediante medición continua de la fuerza de laminación.

Aplicación:

Para el refinamiento mecánico de superficies.
Para el mecanizado de todos los materiales metálicos con una resistencia ala tracción de hasta 1400 N/mm2 y una dureza de hasta 45 HRC.

Idóneo para:

Intervalo de ⌀ (recomendado): a partir de 50 mm

Nota:

La bandeja para herramientas para la superficie de mecanizado respectiva depende del tipo de revólver (estrella/disco).
  • Otras uniones de mango disponibles a petición.
  • Encontrará recomendaciones detalladas de tecnología en el manual de uso.