Soporte para puntas alisadoras de diamante Cabeza orientable 10-16

Número de artículo: 291405 10-16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 10 - 16 mm
Tipo de producto Herramienta de cilindro liso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 291405 10-16
EAN / GTIN 4030741903151
Número del fabricante 31003922

Descripción

Ejecución:

Cabezal de herramienta orientable (intervalo de ajuste ±90°).

Ventaja:

Calidad de la superficie posible Rz < 1 µm.

Aplicación:

Para el mecanizado de materiales de hasta 65 HRC. Ideal para el mecanizado de superficies de contornos complejos continuos.
Para el alisado de contornos no interrumpidos (convexos, cóncavos, cilíndricos, cónicos), así como superficies planas. Adecuado también para aplicaciones hasta el tope.

Volumen de suministro:

Tamaño de mango 10 incluido adaptador de mango 12 mm × 12 mm y 16 mm × 16 mm.

Atención:

¡Las puntas de alisadoras de diamante se han de pedir por separado!

Nota:

Consultar en el manual de instrucciones adjunto las recomendaciones de aplicación detalladas.