{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Long. brocha | 170 mm | |
Material de corte | HSS | |
Taladro de salidaH8 | 6.4 mm | |
Longitud brochado acero | 6 mm - 19 mm | |
Presión de brochado necesaria con St50 y longitud de brochado máxima | 660 kg | |
Tipo de producto | Herramienta de empuje |
Número de artículo | 290426 6 | |
Número del fabricante | SW6-4KT-HSS |