Soporte reafilador, Tipo: 6-8

Número de artículo: 290398 6-8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total Ltot 150 mm
L1 50 mm
Soporte para plaquitas ⌀ D1 15 mm
Tipo de producto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 290398 6-8
EAN / GTIN 4045197882172
Número del fabricante 290398 6-8

Descripción

Ejecución:

De aluminio, con mango hexagonal práctico para aplicación sencilla.

Aplicación:

Para el reafilado seguro y sencillo de insertos de corte con una piedra de rectificado.

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 290336290379.

Idóneo para:

Inserto de corte n.º 290360290379: Tam. 6 – 8
Inserto de corte n.º 290336: Tam. 14; 17
Inserto de corte n.º 290346: Tam. 17