{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para anchura de ranura m | 5 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
para precisión de ajuste | D10 | |
Anchura de filo w | 5.078 mm | |
Profundidad de la ranura t | 3 mm | |
Grosor de filo b | 7 mm | |
Material de corte | HSS | |
Tipo de producto | Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles |
Número de artículo | 290376 5 | |
EAN / GTIN | 4045197881854 | |
Número del fabricante | 290376 5 |