{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango | 20 mm | |
Refrigeración interior | sí | |
Adecuado para anchura de ranura m | 3 mm | |
Longitud útil L1 | 30 mm | |
Soporte para plaquitas ⌀ D1 | 7.8 mm | |
Desplazamiento central L3 | 4.2 mm | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 8.36 mm | |
Tornillo | 290399 1 | |
Longitud del mango Ls | 50 mm | |
Mango | Mango combinado | |
Tipo de producto | Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles |
Número de artículo | 290354 3 | |
EAN / GTIN | 4045197926661 | |
Número del fabricante | 290354 3 |