Soporte de tope de perfil para insertos de corte hexagonal ⌀ DS 20 mm, a partir de hexagonal: 9mm

Número de artículo: 290340 9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
6 piezas en stock 6 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

a partir de hexagonal (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 20 mm
Refrigeración interior
adecuado para hexágono 9 mm - 11 mm
Longitud útil L1 30 mm
Soporte para plaquitas ⌀ D1 8 mm
Desplazamiento central L3 4.5 mm
⌀ perforación previa mínima Dmín. 8.5 mm
Tornillo 290399 1
Longitud del mango Ls 50 mm
Mango Mango combinado
Tipo de producto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 290340 9
EAN / GTIN 4045197965554
Número del fabricante 290340 9

Descripción

Nota:

  • En centros de mecanizado, para comprobar la orientación del husillo, utilice la ayuda de orientación n.º 290397 y un reloj comparador.
  • En tornos sin eje Y, utilizar el casquillo excéntrico n.º 290391290393 para el ajuste exacto de la coordenada Y.