Fresa de moletear ECO derecha, Tamaño del mango: 12mm

Número de artículo: 290239 12
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
5 piezas en stock 5 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • para el perfil de la moleta: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para el perfil de la moleta RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
para ⌀ de moleta d1 15 mm
para ancho de moleta b 4 mm
para ⌀ de perforación de moleta d2 8 mm
Intervalo de trabajo 3 mm - 50 mm
Casquillo MD, disco de protección, tornillo 299920 8
Tipo de producto Herramienta de moleteado

Identificación y clasificación

Número de artículo 290239 12
EAN / GTIN 4030741949319
Número del fabricante 31000011
Fabricante Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Descripción

Ejecución:

Tornillo prisionero en el mango para la corrección del ángulo de afilado.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra