Herramienta de moletear izquierda 16 mm

Número de artículo: 290001 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango (mm) precio unitario incly. IVA
  • para el perfil de la moleta: RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para el perfil de la moleta RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°
Anchura del mango 16 mm
Altura del mango 16 mm
para ⌀ de moleta d1 10 mm; 15 mm
para ancho de moleta b 4 mm
para ⌀ de perforación de moleta d2 4 mm
Intervalo de trabajo 3 mm - 50 mm
Tipo de producto Herramienta de moleteado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 290001 16
EAN / GTIN 4030741659683
Número del fabricante 31002711

Descripción

Ejecución:

Canto superior del mango = altura de puntas
Tornillo prisionero en el mango para la corrección del ángulo de afilado.
Espiga corredera de metal duro para una mayor resistencia al desgaste.
Click-Pin: Para el cambio más rápido y seguro de la moleta.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra