{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Accionamiento | SW5 | |
Rosca | M6 | |
Longitud L | 14 mm | |
Par de apriete | 5 Nm | |
Tipo de producto | Tornillo |
Número de artículo | 279816 6 | |
EAN / GTIN | 4062406571580 | |
Número del fabricante | 279816 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Tornillo ajuste, Tipo: 6
a petición
En stock
8 piezas en stock
US $ 24.26
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
216 piezas en stock
US $ 13.13
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
487 piezas en stock
US $ 8.71
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
33 piezas en stock
US $ 13.72
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Accionamiento | SW5 | T15 | SW2,5 | TX15 |
Par de apriete | 5 Nm | 3 Nm | 2 Nm | 5 Nm |
Rosca | M6 | M6 | M6 | M6 |
Longitud L | 14 mm | 17.3 mm | 17 mm | 21 mm |
Tipo de producto | Tornillo | Tornillo | Tornillo | Tornillo |