Soporte de tronzado monobloque para ranurado frontal 35/50 mm

Número de artículo: 278043 35/50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de ⌀ Escotadura D1 / D2 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ mínimo 1.ª escotadura D1 35 mm
⌀ máximo 1.ª escotadura D2 50 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior no
Ancho de tronzado w 3; 4 mm
Profundidad máxima de corte tmáx. 14 mm
Anchura del mango b 20×20 mm
Tornillo 279816 4
Tipo de producto Soporte para plaquitas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 278043 35/50
EAN / GTIN 4062406601911
Número del fabricante 278043 35/50

Descripción

Ejecución:

Todos los tamaños con un solo asiento de plaquita para dos anchuras de tronzado (3 mm y 4 mm).
Para placas ranuradas n.° 278029 - 278036.

Nota:

D1 = ⌀ mínimo para la 1ª escotadura/D2 = ⌀ máximo para la 1ª escotadura.
D2 = 999 en la designación de tamaño corresponde teóricamente al infinito.