{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño del mango | 25 mm | |
Ancho de tronzado w | 3 mm; 4 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de escotadura tmáx. | 21 mm | |
Anchura de función L4 | 25 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 39 mm | |
Longitud total L | 129 mm | |
Tornillo | 279816 4 (SW5; 5 Nm) | |
Posibilidad de tronzado axial | no | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 278015 25 | |
EAN / GTIN | 4062406381394 | |
Número del fabricante | 278015 25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Soporte para tronzar 25 mm
a petición
En stock
20 piezas en stock
US $ 160.77
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
US $ 137.17
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
44 piezas en stock
US $ 146.02
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posibilidad de tronzado axial | no | no | no |
Refrigeración interior | no | no | sí |
Longitud de la cabeza L1 | 39 | 21.4 | 30 |
Tamaño del mango | 25 | 25 | 25 |
Tipo de boca | derecha | derecha | derecha |
Anchura de función L4 | 25 | 30.2 | 25 |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete |