Plaquita de ranurado neutro, HU9310, Ancho de tronzado w: 3mm

Número de artículo: 275006 3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 28.59 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 23.82 / Unidad
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
89 piezas en stock 89 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Condición de corte continuo
Radio angular 0.2 mm
Clase HU9310
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte MD
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0.08 mm/rev.
Número de cambios/cortes 1
Perfil de plaquita de corte neutro
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Identificación y clasificación

Número de artículo 275006 3
EAN / GTIN 4062406098353
Número del fabricante 275006 3
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
380
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
360
Aluminio > 10 % Si
N
280
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Con flancos rectificados.

Idóneo para:

soportes para plaquitas n.° 274010274026.
Barra de mandrinar n.° 274170274171.