{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Ancho de tronzado w | 1,5 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Refrigeración interior | sí | |
Llave del sistema | sí | |
tmáx. mecanizado interior | 3 mm | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 18 mm | |
Voladizo L1 de los soportes retraídos | 35 mm | |
Longitud total L | 93 mm | |
Posibilidad de tronzado axial | no | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 274171 20/2L | |
EAN / GTIN | 4062406790325 | |
Número del fabricante | 274171 20/2L |