Plaquita de corte perfil rectangular derecha 12/20 mm

Número de artículo: 274055 12/20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
⌀ de mango Ds 8 mm
Ancho de tronzado w 4 mm
Distancia entre puntas y centro L3 1.6 mm
Longitud total L 80 mm
Profundidad máxima de corte tmáx. 43 mm
Avance f 0.01 mm - 0.03 mm
Recubrimiento TiAlN
Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 274055 12/20
EAN / GTIN 4067263036531
Número del fabricante 274055 12/20

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
50
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
90
Aluminio > 10 % Si
N
70
Acero < 500 N/mm²
P
55
Acero < 750 N/mm²
P
55
Acero < 900 N/mm²
P
50
Acero < 1100 N/mm²
P
40
Acero < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
55
CuZn
N
50
continuo
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Con refrigeración interior y refrigeración adicional de superficies libres.

Atención:

Tamaño del pedido = ⌀ de escotadura mínimo.
Se pueden realizar mayores ⌀ de ranura sin modificaciones.
D1 = Dmín. ⌀ interior.
D2 = Dmín. ⌀ exterior.
Versión L con mayor profundidad de penetración tmáx.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ Dmín escotadura D1/D2 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra